3/8″ Slagmoersleutel, 12-kant 13 mm

Artikelnummer: 13305M 13mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13305M 13mm
EAN/GTIN 4991644320158
Nummer fabrikant 13305M 13mm
L-nummer L60050 3151

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 19,5 mm
Lengte: 13 mm
Hoogte: 66,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 13 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen