3/8″ Slagmoersleutel dunne wand (mm) 7 mm

Artikelnummer: 13301X 7mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13301X 7mm
EAN/GTIN 4991644345724
Nummer fabrikant 13301X 7mm
L-nummer L60050 8917

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 18,5 mm
D1: 11 mm
Lengte: 7 mm
Hoogte: 36,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen