3/8″ Slagmoersleutel dunne wand (mm) 24 mm

Artikelnummer: 13301M 24mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13301M 24mm
EAN/GTIN 4991644321179
Nummer fabrikant 13301M 24mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 21,5 mm
D1: 32,3 mm
Lengte: 24 mm
Hoogte: 63,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 24 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen