3/8″ Slagmoersleutel dunne wand (mm) 17 mm

Artikelnummer: 13301M 17mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13301M 17mm
EAN/GTIN 4991644321124
Nummer fabrikant 13301M 17mm
L-nummer L60050 4863

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 21,5 mm
D1: 23,5 mm
Lengte: 17 mm
Hoogte: 65,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 17 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen