3/8″ Slagmoersleutel dunne wand (inch) 1/4″

Artikelnummer: 13301A 1/4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13301A 1/4
EAN/GTIN 4991644346660
Nummer fabrikant 13301A 1/4
L-nummer L60050 10315

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 18,5 mm
D1: 10 mm
Lengte: 6 mm
Hoogte: 66,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/4″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen