3/8″ Slagmoersleutel met intrekbare magneet 13 mm

Artikelnummer: 13300XG 13mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13300XG 13mm
EAN/GTIN 4991644320264
Nummer fabrikant 13300XG 13mm
L-nummer L60050 2977

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 19,5 mm
Lengte: 6,5 mm
Hoogte: 19 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 13 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen