3/8″ Slagmoersleutel (mm) 8 mm

Artikelnummer: 13300M 8mm
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13300M 8mm
EAN/GTIN 4991644319930
Nummer fabrikant 13300M 8mm
L-nummer L60050 713

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Lengte: 8 mm
Hoogte: 66,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 8 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen