3/8″ Slagmoersleutel, lang met draaibare plastic beschermhuls 14FR

Artikelnummer: 13300M 14FR
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13300M 14FR
EAN/GTIN 4991644006465
Nummer fabrikant 13300M 14FR
L-nummer L60050 10366

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 81,3 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 23,6 mm
Hoogte: 67,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 14 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen