3/8″ Slagmoersleutel (inch) 7/16″

Artikelnummer: 13300A 7/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13300A 7/16
EAN/GTIN 4991644320349
Nummer fabrikant 13300A 7/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 17 mm
Lengte: 11 mm
Hoogte: 66,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen