Set buisvormige binnenschroefmaten, 50-150 mm, (4 st.)

Artikelnummer: 133-901
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 133-901
EAN/GTIN 4946368018164
Nummer fabrikant 133-901
L-nummer L40010 1006
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Binnenschroefmaat lichtgewicht constructie door buisconstructie.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 150
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, warmte-isolatie (vanaf 100 mm), sleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen