Buisvormige binnenschroefmaat, 7-8 "

Artikelnummer: 133-228
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 133-228
EAN/GTIN 4946368017433
Nummer fabrikant 133-228
L-nummer L40010 14727
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Binnenschroefmaten meetvlakken van hard metaal

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 7 - 8
Nauwkeurigheid: +/-0,00025″.
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,00025″.
Schaalverdeling: Schaaltrommel en schaalhuls mat verchroomd, Ø; 18 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, warmte-isolatie (vanaf 100 mm), sleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen