Buisvormige binnenschroefmaat, 925-950 mm

Artikelnummer: 133-177
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133-177
EAN/GTIN 4946368017341
Nummer fabrikant 133-177
L-nummer L40010 10215

Omschrijving

Omschrijving:

Binnenschroefmaten meetvlakken van hard metaal

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 900 - 925
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±15 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, warmte-isolatie (vanaf 100 mm), sleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen