Buisvormige binnenschroefmaat, 825-850 mm

Artikelnummer: 133-174
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133-174
EAN/GTIN 4946368017310
Nummer fabrikant 133-174
L-nummer L40010 14571

Omschrijving

Omschrijving:

Binnenschroefmaten meetvlakken van hard metaal

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 825 - 850
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±14 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, warmte-isolatie (vanaf 100 mm), sleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen