Buisvormige binnenschroefmaat, 575-600 mm

Artikelnummer: 133-164
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133-164
EAN/GTIN 4946368017211
Nummer fabrikant 133-164
L-nummer L40010 11454

Omschrijving

Omschrijving:

Binnenschroefmaten meetvlakken van hard metaal

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 575 - 600
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±10 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, warmte-isolatie (vanaf 100 mm), sleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen