Buisvormige binnenschroefmaat, 400-425 mm

Artikelnummer: 133-157
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
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133-157
EAN/GTIN 4946368017143
Nummer fabrikant 133-157
L-nummer L40010 7092

Omschrijving

Omschrijving:

Binnenschroefmaten meetvlakken van hard metaal

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 400 - 425
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±8 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, warmte-isolatie (vanaf 100 mm), sleutel

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.