Buisvormige binnenschroefmaat, 250-275 mm

Artikelnummer: 133-151
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
    Producttype 2-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 133-151
    EAN/GTIN 4946368017082
    Nummer fabrikant 133-151
    L-nummer L40010 1775

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Binnenschroefmaten meetvlakken van hard metaal

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 250 - 275
    Gradering: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±6 µm
    Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, warmte-isolatie (vanaf 100 mm), sleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen