{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10×1 | |
Coating | TiCN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind gat; tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Kerngat-⌀ | 9 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 5 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132861 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197745712 | |
Nummer fabrikant | 132861 10X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap, TiCN, MF: 10X1
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 26,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | C | C | C |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Coating | TiCN | genitreerd | TiN |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Draaddiepte | 15 mm | 30 mm | 25 mm |