{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5×0,5 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | CS | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 15 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132835 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073488 | |
Nummer fabrikant | 132835 5X0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Machinetap HSS-E-PM vorm CS 5X0,5
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 32,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
18,95 €
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | ongecoat | ongecoat |
Draadafmeting | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht-vierkant □ | 2,7 | 4,9 | 4,9 |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS | HSS |
Producttype | Tap | Tap | Tap |