GARANT Master Tap machinetap, linkse draad HSS-E-PM 6HX M20

Artikelnummer: 132805 M20
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M-LH Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M20 LH
    Coating AlTiX
    Draadsoort M-LH
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm DIN 376
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
    Aansnijdingsvorm B
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
    Snijrichting links
    Draadspoed 2,5 mm
    Totale lengte L 140 mm
    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Schacht-vierkant □ 12 mm
    Kerngat-⌀ 17,5 mm
    Schroefdraad-⌀ 20 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring groen
    Serie Master Tap
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 60 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 132805 M20
    EAN/GTIN 4045197900760
    Nummer fabrikant 132805 M20

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    30
    Aluminium (kortspanend)
    N
    35
    Aluminium > 10% Si
    N
    20
    Staal < 500 N/mm²
    P
    30
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    8
    RVS < 900 N/mm²
    M
    10
    RVS > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    GARANT Master Tap universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hogere proceszekerheid.
    • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
    • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
    • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen