Digitale zak schuifmaat IP67 met lange / smalle bek 10-200mm

Artikelnummer: 1326930
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 1326930
    EAN/GTIN 4029713019228
    Nummer fabrikant 1326930
    L-nummer L40510 1227

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Beschermingsklasse IP67
    • Roestvrij staal
    • LCD-scherm van 7,5 mm
    • Fabrieksstandaard
    • Het meetsysteem is ongevoelig voor koelmiddelen en stof
    • Behuizing en bedieningssleutels hebben een uitstekende chemische bestendigheid
    • Borgschroef

    Omschrijving:

    Digitale zakschuifmaat met lange dwarslatten voor binnenmetingen, gemaakt van roestvrij staal, beschermingsklasse IP 67, fabrieksstandaard, met borgschroef, met dwarslatten, Abl. 0.01 mm / .0005 inch, 7.5 mm LCD display, QuickStart elektronica, QuickLock functie, nulstelling op elk punt, mm/inch omschakeling. Variabele data-uitgang (RS 232 + Digimatic + USB), PRESET-functie. Ongevoelig voor koelvloeistof en stof.

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • IP-klasse: IP 67
    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 10 - 200
    • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
    • Foutlimiet (µm): 30 µm
    • Cijferhoogte: 7,5 mm
    • Lengte van de bek meten (mm): 60 mm

    Norm:

    Factory standard

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen