Uitvoering:
- Het meetsysteem is ongevoelig voor koelmiddelen en stof
- Beschermingsklasse IP67
- Roestvrij staal
- LCD-scherm van 11 mm
- ISO 13385
- Behuizing en bedieningssleutels hebben een uitstekende chemische bestendigheid
- Borgschroef
- Binnenste kruispunten
- Vierweg-meting met meetbereik 150 en 200 mm
- Driewegmeting met meetbereik van 300 mm
Omschrijving:
DIGI-MET zakschuifmaat van roestvrij staal, met hardmetalen meetbekken. Beschermingsklasse IP 67 met variabele data-uitgang, nauwkeurigheid volgens DIN 862, met borgschroef, met kruispunten, Abl. 0.01mm / .0005 inch, 4-voudige meting, hoekdieptemeter, QuickLock-functie, QuickStart elektronica, nulstelling op elk punt, PRESET-functie, ongevoelig voor koelvloeistof en stof
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- IP-klasse: IP 67
- Dieptemaat: Wervelkolom
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 150
- Foutlimiet (mm): 0,03 mm
- Foutlimiet (µm): 30 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 40 mm
Norm:
EN ISO 3650