Uitvoering:
- Het meetsysteem is ongevoelig voor vloeistoffen en koelmiddelen
- Beschermingsklasse IP67
- Roestvrij staal
- LCD-scherm van 7,5 mm
- ISO 13385
- Borgschroef
- Binnenste kruispunten
- Vierweg-metingen
Omschrijving:
Zakschuifmaat DIGI-MET van roestvrij staal, beschermingsklasse IP 67 met variabele gegevensuitgang, nauwkeurigheid volgens DIN 862, met vastzetschroef, met kruispunten, aflezing 0,01 mm / .0005 inch, 4-voudige meting, hoekdieptemeter, QuickLock-functie, QuickStart-elektronica, nulstelling op elk punt, PRESET-functie, ongevoelig voor koelmiddel en stof
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- IP-klasse: IP 67
- Dieptemaat: Rechthoekig
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 200
- Foutlimiet (mm): 0,03 mm
- Foutlimiet (µm): 30 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 50 mm
Norm:
ISO 13385