Digitale zakmaat IP67 met DATA VAR. ronde d.gauge 150x40mm

Artikelnummer: 1326516
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 1326516
    EAN/GTIN 4029713019082
    Nummer fabrikant 1326516
    L-nummer L40510 1320

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Het meetsysteem is ongevoelig voor vloeistoffen en koelmiddelen
    • Beschermingsklasse IP67
    • Roestvrij staal
    • LCD-scherm van 7,5 mm
    • ISO 13385
    • Borgschroef
    • Binnenste kruispunten
    • Vierweg-metingen

    Omschrijving:

    Zakschuifmaat DIGI-MET, roestvrij staal, beschermingsklasse IP 67 met variabele data-uitgang, nauwkeurigheid volgens DIN 862, met borgschroef, met kruispunten, afl. 0,01mm / .0005 inch, 4-voudige meting, ronde dieptemeter, QuickLock-functie, QuickStart elektronica, nulstelling op elk punt, PRESET-functie, ongevoelig voor koelmiddel en stof

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • IP-klasse: IP 67
    • Dieptemaat: Wervelkolom
    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 150
    • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
    • Foutlimiet (µm): 30 µm
    • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

    Norm:

    ISO 13385

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen