Messing machinetap kort, ongecoat, M: M2

Artikelnummer: 132600 M2
Kopiëren
Korting
29,63 €
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 352
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,4 mm
Totale lengte L 36 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ 1,6 mm
Schroefdraad-⌀ 2 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring wit
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 6 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 132600 M2
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197072092
Kopiëren
Nummer fabrikant 132600 M2
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
10
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
13
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met spaanhoek 6° en korte aansnijding (2 − 3 gangen).

Toepassing:

Als machinetap of voor het met de hand nasnijden.