{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M5 | |
Coating | TiCN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 4,2 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | roze | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 10 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132450 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197071651 | |
Nummer fabrikant | 132450 M5 |