{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M2,5 | |
Coating | genitreerd + stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,45 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,05 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2,5 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | roze | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 5 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 132420 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197071514 | |
Nummer fabrikant | 132420 M2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machinetap HSS-E-PM, genitreerd + stoomontlaten, M: M2,5
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 40,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
€ 35,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
418 stuks direct leverbaar
€ 30,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 34,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | genitreerd + stoomontlaten | TiAlN | AlTiX | TiN | DLC |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | Fabrieksnorm |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Draaddiepte | 5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 10 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 4×D bij doorlopend gat |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |