1/2″ verlengstuk voor doppen L.120mm

Artikelnummer: 13210001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 13210001
EAN/GTIN 4018754013241
Nummer fabrikant 13210001
L-nummer L60010 200
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen as
    • Chroomlegering staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d: 23,2 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
  • Lengte [mm): 120 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 186 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen