VHM-machinetap, TiAlN, M: M3

Artikelnummer: 132080 M3
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm D
Schacht Cilinderschacht met h6
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,5 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 4,5 mm
Schacht-vierkant □ 3,4 mm
Kerngat-⌀ 2,5 mm
Schroefdraad-⌀ 3 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring rood
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 4,5 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 132080 M3
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197071033
Kopiëren
Nummer fabrikant 132080 M3
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
3
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
2
Staal < 65 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
1
Staal < 67 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
1
TOOLOX 33
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
5
TOOLOX 44
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
3
Grafiet, GFK, CFK
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
18
Olie
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stabiele uitvoering. Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

Toepassing:

Toepassing alleen met lengtecompensatiehouder − ook bij machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving.

Advies:

Wij adviseren om bij zeer harde staalsoorten, TOOLOX- en HARDOX-materialen, de kerngat-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 tot 0,3 mm groter te boren.