Uitvoering:
- Inductief meetsysteem, bestand tegen vocht en zweet
- Roestvrij staal
- LCD-scherm 11 mm zonder gegevensuitvoer, 7,5 mm met gegevensuitvoer
- ISO 13385
- Borgschroef
- Binnenste kruispunten
- Vierweg-meting met meetbereik 150 en 200 mm
- Driewegmeting met meetbereik van 300 mm
Omschrijving:
DIGI-MET zakschuifmaat 150 mm roestvrij staal, nauwkeurigheid volgens DIN 862, met borgschroef, met kruispunten LCD-display 7,5 mm, aflezing 0,01 mm / .0005 inch, vierkante dieptemeter, variabele data-uitgang (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart elektronica, QuickLock functie, nulstelling op elke positie, mm/inch omschakeling.
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Dieptemaat: Rechthoekig
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 150
- Foutlimiet (mm): 0,03 mm
- Foutlimiet (µm): 30 µm
- Lengte van de bek meten (mm): 40 mm
Norm:
ISO 13385