Digitale zakmaat met DATA VAR. ronde dieptemeter 150mm

Artikelnummer: 1320516
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 1320516
    EAN/GTIN 4029713018986
    Nummer fabrikant 1320516
    L-nummer L40510 1311

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Inductief meetsysteem, bestand tegen vocht en zweet
    • Roestvrij staal
    • LCD-scherm 11 mm zonder gegevensuitvoer, 7,5 mm met gegevensuitvoer
    • ISO 13385
    • Borgschroef
    • Binnenste kruispunten
    • Vierweg-meting met meetbereik 150 en 200 mm
    • Driewegmeting met meetbereik van 300 mm

    Omschrijving:

    DIGI-MET zakschuifmaat 150 mm roestvrij staal, nauwkeurigheid volgens DIN 862, met borgschroef, met kruispunten LCD-display 7,5 mm, aflezing 0,01 mm / .0005 inch, ronde dieptemeter, variabele data-uitgang (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart elektronica, QuickLock functie, nulstelling op elke positie, mm/inch omschakeling.

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Dieptemaat: Wervelkolom
    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 150
    • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
    • Foutlimiet (µm): 30 µm
    • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

    Norm:

    ISO 13385

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen