Pijptang met FACOM® SLS-systeem , Stillson-patroon , staal , spanwijdte max. 76 mm

Artikelnummer: 131A.24SLS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131A.24SLS
EAN/GTIN 3662424042409
Nummer fabrikant 131A.24SLS
L-nummer L60130 10730

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
  • Zeer robuuste pijptang, tanden gehard tot 55 HRc. Zeer nauwkeurige toepassing dankzij de fijne bewerking van draad en rol

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 2'1/2
  • Een max. [mm]: 76
  • B [mm]: 41,5
  • E [mm]: 27,5
  • L [″]: 24
  • L [mm]: 600
  • [kg]: 3,025