Pijptang met FACOM® SLS systeem, Stillson model , staal , klembreedte max. 49 mm

Artikelnummer: 131A.14SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131A.14SLS
EAN/GTIN 3662424042386
Nummer fabrikant 131A.14SLS
L-nummer L60130 10107

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen
  • Zeer robuuste pijptang, tanden gehard tot 55 HRc. Zeer nauwkeurige toepassing dankzij de fijne bewerking van draad en rol

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 49
  • B [mm]: 29,5
  • E [mm]: 21,0
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1,085