Pijptang, Stillson model , staal , spanwijdte max. 49 mm

Artikelnummer: 131A.14
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 131A.14
    EAN/GTIN 3148516740489
    Nummer fabrikant 131A.14
    L-nummer L60130 892

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zeer robuuste pijptang, tanden gehard tot 55 HRc
    • Zeer nauwkeurige toepassing door fijne bewerking van schroefdraad en rol

    Kenmerk:

    • Een max. [″]: 1'1/2
    • A max. [mm]: 49
    • B [mm]: 29,5
    • C [mm]: 21,0
    • E [mm]: 21,0
    • L [″]: 14
    • L [mm]: 350
    • [kg]: 1.060