{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M2 | |
Coating | genitreerd en stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,4 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ | 1,6 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | rood | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 6 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131920 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197070630 | |
Nummer fabrikant | 131920 M2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Machinetap HSS-E M2
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 29,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.160 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar
€ 27,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | B | B | B | B | B |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | rood | geel | blauw | groen | groen |
Totale lengte L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kerngat-⌀ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Draaddiepte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij doorlopend gat |