Steunschijf voor fiberschijf QUICK-CHANGE 75-6x40 mm MEDIUM-S

Artikelnummer: 131786
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131786
EAN/GTIN 9003171317862
Nummer fabrikant 131786

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze PREMIUM accessoires kunt u de snelwisselschijf eenvoudig en veilig op uw minihoekslijpmachine bevestigen. De accessoires is verkrijgbaar in de meest voorkomende maten met een diameter van 50 en 75 mm.

Kenmerk:

  • Form: QUICK CHANGE DISC ACCESSORIES
  • Specificatie : MEDIUM
  • diameter: 75 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Voor schijven met een diameter van 50 en 75 mm
  • Voor de minihaakse slijpmachine

Toepassing:

  • Met dit toebehoren kunt u Quick-Change Discs eenvoudig en veilig op uw mini haakse slijper monteren.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen