{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 9 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131760 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197272225 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machinetap Vorm B extra lang M3
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 32,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.188 stuks direct leverbaar
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
€ 17,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
870 stuks direct leverbaar
€ 11,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking | Machinetap voor de conventionele bewerking |
Draadsoort | M | M | M | M | M |
Draadafmeting | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |