{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,5 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,7 mm | |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 9 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 131650 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197069900 | |
Nummer fabrikant | 131650 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Machinetap met geschrankte tanden, ongecoat, M: M3
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
€ 20,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
986 stuks direct leverbaar
€ 14,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
€ 18,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 15,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
€ 15,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.166 stuks direct leverbaar
€ 10,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Schroefdraad-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Draadsoort | M | M | M | M | M | M |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |