3/8″ Slagmoersleutel 17 mm

Artikelnummer: 13145M-250 17mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13145M-250 17mm
EAN/GTIN 4991644325238
Nummer fabrikant 13145M-250 17mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 250 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 24,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 17 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen