3/8″ Slagmoersleutel 10 mm

Artikelnummer: 13145M-150 10mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13145M-150 10mm
EAN/GTIN 4991644324835
Nummer fabrikant 13145M-150 10mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 150 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Lengte: 10 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen