Gegolfde drager 320 mm lang

Artikelnummer: 1314
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1314
EAN/GTIN 4017976113142
Nummer fabrikant 1314
L-nummer L90080 559

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Lengte 320 mm, golfafstand 55 mm, draagvermogen 25 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 25
Kleur: lichtgrijs
Wenk: 320 mm Lengte