3/8″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T55

Artikelnummer: 13135T-52 T55
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13135T-52 T55
EAN/GTIN 4991644327454
Nummer fabrikant 13135T-52 T55
L-nummer L60050 10681

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 52 mm
Dimensie D2: 22 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
T55
Buiten torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen