3/8″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T60

Artikelnummer: 13134T-92 T60
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13134T-92 T60
EAN/GTIN 4991644327522
Nummer fabrikant 13134T-92 T60
L-nummer L60050 9048

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 92 mm
Dimensie D2: 22 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
T60
Buiten torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen