3/8″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 55IP

Artikelnummer: 13134T-92 55IP
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 13134T-92 55IP
    EAN/GTIN 4991644327669
    Nummer fabrikant 13134T-92 55IP
    L-nummer L60050 10606

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 92 mm
    Dimensie D2: 22 mm
    Drive: 3/8″
    Vierkant stopcontact
    55IP
    Torx Plus
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen