3/8″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, binnenzeskant 3 mm

Artikelnummer: 13134M-52 3mm
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 13134M-52 3mm
    EAN/GTIN 4991644327195
    Nummer fabrikant 13134M-52 3mm
    L-nummer L60050 8957

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 52 mm
    Dimensie D2: 22 mm
    Drive: 3/8″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 3 mm
    Buitenzeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen