3/8″ Inclusief slagbithouder 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, binnenzeskant 14 mm

Artikelnummer: 13134M-52 14mm
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13134M-52 14mm
EAN/GTIN 4991644327263
Nummer fabrikant 13134M-52 14mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 52 mm
Dimensie D2: 22 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 14 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.