Uitvoering:
Hoofdmateriaal
67% polyester, 33% katoen, PVC-gecoat, wind- en waterdicht, vlamwerend, antistatisch, 390 g/m²
Zakken
Binnenzak met balg en klep
Opening met klep om de spijkerzakken uit te kunnen hangen
Details
Straps
Elastiek en koord in taille
Kunststof drukknopen
Gelaste naden
Verstelbare en afneembare bretels met elastiek
Gedrukte reflector
Functionaliteit
Wind en waterdicht met gelaste naden
Afwerking
Verstelbare beenbodem met knopen, Verstelbare beenbodem met klittenband
Reflex
Gedrukte reflecterende tape
Omschrijving:
- Vlamvertragende regenbroek voor u met taken die duurzame maar tegelijkertijd flexibele regenkleding vereisen waarin u ook zichtbaar moet zijn
- De broek is wind- en waterdicht met gelaste naden die geen vocht doorlaten
- Goede pasvorm met breed elastiek aan de achterkant, verstelbare en afneembare bretels en verstelbare beenuiteinden met knopen en klittenband
- Legzak met balg en deksel, opening met deksel voor de mogelijkheid om spijkerzakken uit te hangen
- Heeft transferreflexen
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Norm:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1