Alternatief product:

Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM inwendige koeling M12

Artikelnummer: 131128 M12
Korting
151,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M12
    Coating DLC
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm Fabrieksnorm
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
    Aansnijdingsvorm B
    Schacht DIN 1835 B met h6
    Inwendige koeling ja
    Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij doorlopend gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 1,75 mm
    Totale lengte L 110 mm
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Schacht-vierkant □ 9 mm
    Kerngat-⌀ 10,2 mm
    Schroefdraad-⌀ 12 mm
    Schachttolerantie h6
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de synchrone bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring geel
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 30 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 131128 M12
    EAN/GTIN 4045197648662
    Nummer fabrikant 131128 M12

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    30
    Aluminium (kortspanend)
    N
    30
    Aluminium > 10% Si
    N
    25
    PMMA acryl
    N
    25
    AFK aramide
    N
    5
    PA 66 GF30
    N
    15
    PTFE CF25
    N
    25
    Cu
    N
    55
    CuZn
    N
    35
    GFK
    N
    6
    CFK
    N
    4
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele uitvoering met schilaansnijding en schacht conform DIN1835-B. Speciale geometrie voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding geschiedt via de synchroonspindel van de machine.
    Speciale DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie voor optimale standtijden.
    Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).
    Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor een maximale standtijd.

    Tip:

    Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.