STARCKE Strook schuurmiddel 542, 93 x 178 mm, 8 gaten, korrel 40

Artikelnummer: 131024
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Korrelgrootte 40
Schuurblad breedte 178 mm
Schuurblad lengte 93 mm
Producttype Slijplamellenwiel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 131024
EAN/GTIN 4002748310249
Nummer fabrikant 131024
L-nummer L51880 330
Fabrikant Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schuurmiddel met flexibele drager en speciale stearaatcoating voor hoge verspaningscapaciteit en lange standtijd. Veelzijdig toepasbaar in de algemene houtbewerking en meubelmakerij. Ook geschikt voor het schuren van smerende metalen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen