Set bits met tap met bithouder M3-10

Artikelnummer: 130996 M3-10
(16,48 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Flankhoek 60 graden
Aansnijdingsvorm B
Toepassing bij boringtype tot 1,5×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Type schroefdraadgereedschap Handtappen
Producttype Bit met tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130996 M3-10
EAN/GTIN 4067263295884
Nummer fabrikant 130996 M3-10

Omschrijving

Uitvoering:

Met 1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.

Inhoud:

1 bithouder nr. 675025: Maat 6,3
resp. 1 bit met tap 130992: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10