STARCKE Strook schuurmiddel 542, 70 x 127 mm, geen gaten, korrel 180

Artikelnummer: 130993
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Korrelgrootte 180
Schuurblad breedte 127 mm
Schuurblad lengte 70 mm
Producttype Slijplamellenwiel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 130993
EAN/GTIN 4002748309939
Nummer fabrikant 130993
Fabrikant Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schuurmiddel met flexibele drager en speciale stearaatcoating voor hoge verspaningscapaciteit en lange standtijd. Veelzijdig toepasbaar in de algemene houtbewerking en meubelmakerij. Ook geschikt voor het schuren van smerende metalen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen